Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; LED CREE,XP-L HI; 48÷53°


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA13044
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13044_TINA3-OO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16mm
Höhe: 7,3mm
Anwendung: LED CREE;XP-L HI
Leuchtwinkel: 48...53°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA3
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 690 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.