Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; H: 9,1mm; Ø: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA13058
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13058_FLARE-MINI-AD-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16mm
Höhe: 9,1mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON C;OSLON Square EC;H35C1 (LEMWA33);XP-L HD;LUXEON CZ;Fortimo FastFlex 2x8 DS G3
Passendes Zubehör: XP-E2;XP-G;XP-G2;LH351Z;XT-E;Z8Y22P;NVSxx19A;XB-D;Z5M1;Z5M2;LH351B;XP-G3;XP-L2
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: FLARE-MINI
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 690 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.