Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7,3mm; Ø: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7,3mm; Ø: 22mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7,3mm; Ø: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA13156
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13156_EMERALD-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 22mm
Höhe: 7,3mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED SEOUL;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;H35B0 (LEMWA32);H35C0 (LEMWA33);LUXEON TX;LUXEON 5050;LUXEON R;LUXEON T;OSLON Square CSSRM2/CSSRM3;OSLON Square PC
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;NS9x383;XM-L;XM-L2;XT-E;NCSxx19A;NVSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-D
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: EMERALD
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 336 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.