Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA13307
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13307_LAURA-O-WAS-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 22x22mm
Höhe: 13,1mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;XP-G2;XT-E;NCSxx19A;NVSxx19A;XB-D;NCSxx19B
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LAURA
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.