Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-CA13628
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13628_G2-LAURA-RS-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 22x22mm
Höhe: 13,1mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;XQ-E HD;XQ-E HI;SFH 4770S;LUXEON TX;LUXEON 3030 2D;XHP35 HD;XP-L HD;XHP35 HI;OSLON Black Flat
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;LH351Z;NCSxx19A;NVSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;Z5M1;Z5M2;NVSW219D;NVSxE21A
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LAURA
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.