Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; H: 12,6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-CA13897
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA13897_STRADA-SQ-FS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller:
LEDIL
Befestigung:
selbstklebendes Band
Material:
Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen:
25x25mm
Höhe:
12,6mm
Anwendung:
LED CREE;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;Duris S10;LUXEON M/MX;LUXEON MZ;OSCONIQ P 7070;MHB-A/B;XHP35 HD;XP-L HD;XHP35 HI;LUXEON XR-M linear 1x3, 1x4, 1x5
Passendes Zubehör:
XHP70;XHP50;XM-L;XT-E;MK-R;XHP50.2;XP-G3;XHP70.2;XP-L2;LH351D;NVSW319B;Z8Y50P
LED Dioden Zubehör-Typ:
Linse für LED
Herstellerserie:
STRADA-SQ
Form:
quadratisch
... >
LED Dioden
>
LED Leistungsdioden
>
Linsen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,56*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,12*
€ 4,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 98 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 294 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED SMD UV-LED 390nm / 400mW, Dom 125 ° 4 Pin
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen