Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 6÷12°; H: 14,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 6÷12°; H: 14,7mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 6÷12°; H: 14,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA14505
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA14505_G2-LXP2-RS2-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 22mm
Höhe: 14,7mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON Rebel ES;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;XQ-E HD;XQ-E HI;LUXEON TX;LUXEON T;H35C1 (LEMWA33);LUXEON V;OSLON Square CSSRM2/CSSRM3;OSLON Square PC;OSLON Black Flat
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 6...12°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G2;LH351Z;Z8Y22P;NCSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;Z5M1;Z5M2;LH351B;NVSW3x9A;XP-G3;LH181A;LH351A;NVSW319B;Z5P
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LEILA
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 336 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.