Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; 0,15m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93228 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay 93228 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay 93228 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-MUSB-A5/0.15
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB - USB Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Mini-USB-B-Stecker
Anwendung Kabel/PC-Adapter: Canon
Ausführung: USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 1,18*
€ 1,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.