Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; 1,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93623 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Goobay 93623 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-MUSB-A5/1.5
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hersteller: Goobay
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Mini-USB-B-Stecker
Anwendung Kabel/PC-Adapter: Canon
Ausführung: USB 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5758
€ 9,90*
ab € 0,86*
€ 1,40*
€ 4,50*
ab € 0,87*
€ 1,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,69*
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.