Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 1,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 1,5m; schwarz
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 1,5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-458HQ/1.5
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 1,5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: RCA-Stecker x2;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Ausführung: stereo
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4150
1
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,17*
7 Tage
100
15
€ 6,99*
ab € 1,21*
€ 1,29*
1
€ 3,50*
ab € 20,33*
€ 21,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.