Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931951649 Herst.-Nr.: 51649 EAN/GTIN: 4040849516498 |
| |
|
| | |
| Audio Adapterkabel AUX, 3,5 mm Klinke zu Stereo Cinch-Stecker, CU 1,5 m Goobay-Cinchkabel, um digitale Audiosignale in bester Tonqualität zu übertragen.Der Klinkenstecker lässt sich mit allen 3,5-mm-Klinkenbuchsen verbinden, die z. B. in Kopfhörern, Notebooks, Smartphones und Tablets verbaut sind.2x Cinchstecker (rot/weiß) zum Anschluss an Geräte wie z. B. Receiver, Verstärker und BoxenGeschirmtes Verbindungskabel mit hochwertigem Innenleiter aus reinem Kupfer für eine optimale KlangqualitätGenormte, passgenaue Stecker für minimale ÜbertragungswiderständeDas Goobay-Audiokabel ist ideal für die Verbindung von Kopfhörern (3,5-mm-Klinken-Eingang) mit einem Verstärker geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, Goobay, Audio, Adapterkabel, AUX, 3, 51649 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,66* | € 1,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,67* | € 1,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,23* | € 1,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,03* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|