Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; High Speed,USB 2.0; 1,5m; grün; Textil; 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Rapid Series 3in1 USB-C – USB-C/ Lightning /Micro-USB-Kabel 20 W PD 1,5 m – grün
1_Baseus Rapid Series 3in1 USB-C – USB-C/ Lightning /Micro-USB-Kabel 20 W PD 1,5 m – grün
2_Baseus Rapid Series 3in1 USB-C – USB-C/ Lightning /Micro-USB-Kabel 20 W PD 1,5 m – grün
3_Baseus Rapid Series 3in1 USB-C – USB-C/ Lightning /Micro-USB-Kabel 20 W PD 1,5 m – grün
4_Baseus Rapid Series 3in1 USB-C – USB-C/ Lightning /Micro-USB-Kabel 20 W PD 1,5 m – grün
5_Baseus Rapid Series 3in1 USB-C – USB-C/ Lightning /Micro-USB-Kabel 20 W PD 1,5 m – grün
Baseus Rapid Series 3in1 USB-C – USB-C/ Lightning /Micro-USB-Kabel 20 W PD 1,5 m – grün
Artikel-Nr.:
     2805-CAMLT-SC06
Hersteller:
     BASEUS
Herst.-Nr.:
     CAMLT-SC06
EAN/GTIN:
     6953156204300
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: BASEUS
Leistung: 20W
Farbe der Isolierung: grün
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: Micro-USB-B-Stecker;Apple Lightning-Stecker;USB C-Stecker x2
Ausführung: USB 2.0;High Speed
Ummantelung: Textil
#Werbeaktionen: holidays_2024_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BASEUS:
BASEUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 11,63*
10 Tage
322
€ 4,99*
ab € 17,35*
€ 24,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.