Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 138A; Half-Bridge Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 138A; Half-Bridge Module
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 138A; Half-Bridge Module
Artikel-Nr.:
     2805-CAS120M12BM2
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     CAS120M12BM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: Wolfspeed(CREE)
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Half-Bridge Module
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 138A
Widerstand im Leitungszustand: 13mΩ
Verlustleistung: 925W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC;C2M™;Z-Rec®
Gate-Source Spannung: -5...20V
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Drainstrom im Impuls: 480A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,21*
€ 773,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,76*
€ 662,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,49*
€ 650,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,79*
€ 634,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,44*
€ 599,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.