Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y2; 1nF; 250VAC; X7R; ±10%; SMD; 1808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 1nF; 250VAC; X7R; ±10%; SMD; 1808
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 1nF; 250VAC; X7R; ±10%; SMD; 1808
Artikel-Nr.:
     2805-CAS17C102KARFC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS17C102KARFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 1nF
Betriebsspannung: 250V AC
Kondensator-Art: X1/Y2
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 2,10*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 2,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.