Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 1,7kV; 225A; Half-Bridge Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; Transistor/Transistor; 1,7kV; 225A; Half-Bridge Module
Modul; Transistor/Transistor; 1,7kV; 225A; Half-Bridge Module
Artikel-Nr.:
     2805-CAS300M17BM2
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     CAS300M17BM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: Wolfspeed(CREE)
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Half-Bridge Module
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,7kV
Drainstrom: 225A
Widerstand im Leitungszustand: 8mΩ
Verlustleistung: 1,76kW
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC;C2M™;Z-Rec®
Gate-Source Spannung: -5...20V
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Drainstrom im Impuls: 900A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 981,67*
€ 1.120,73*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.050,47*
€ 1.162,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.094,88*
€ 1.205,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,91*
€ 1.435,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,77*
€ 1.409,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,22*
€ 1.367,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,71*
€ 1.338,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,88*
€ 1.302,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D121505SC
ab € 6,48*
Zubehör
Murata
MGJ2D121505SC
ab € 6,2328*
Zubehör
Murata
MGJ2D151505SC
ab € 6,68*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.