Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 68mH; 250VAC; 1,8A; 277mΩ; -40÷125°C; 40x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CAV-1.8-68
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     CAV-1.8-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: TALEMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 40x25mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 277mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 1,8A
Testspannung AC: 1,5kV
Induktivität pro Windung: 68mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: Netzfilter
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung;common mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,2578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,22*
€ 552,4218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 453,16*
€ 539,2604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,08*
€ 526,0752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,89*
€ 491,3391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.