Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3,9mH; 2,1A; 81mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3,9mH; 2,1A; 81mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%
Drossel: Draht; THT; 3,9mH; 2,1A; 81mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%
Artikel-Nr.:
     2805-CAX-2.1-3.9
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     CAX-2.1-3.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: TALEMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5x15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 81mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsspannung: 250V AC
Maß E: 30mm
Betriebsstrom: 2,1A
Größe F: 15mm
Größe G: 12,5mm
Größe H: 22,5mm
Größe I: 5mm
Testspannung AC: 1,5kV
Induktivität pro Windung: 3,9mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: Netzfilter
Maß C: 27mm
Maß D: 18mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung;common mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.