Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 0,3pF; 250V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,3pF; 250V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,3pF; 250V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-CBR06C308BAGAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR06C308BAGAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,3pF
Betriebsspannung: 250V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1077*
44 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0906*
€ 0,3324*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0948*
€ 0,5183*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5183*
€ 0,61678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.