Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 147mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBR1.5M-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1.5M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 147mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 38,1mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 148,11*
€ 173,96*
10
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 179,29*
10
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 180,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 163,39*
€ 239,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,52*
€ 285,0288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,04*
€ 280,8876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,49*
€ 254,0531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,84*
€ 221,1496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,39*
€ 194,4341
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.