Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder natur CBR1.5M-M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder natur CBR1.5M-M
Artikel-Nr.:
     3461-S74983839148
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1.5M-M
EAN/GTIN:
     0074983839148
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Breite des Bandes 2,5mm, Bandlänge 142mm, Banddicke 1,1mm, Max. Bündeldurchmesser 38mm, Min. Haltekraft 80N, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Montagetemperatur -20 ... 85°C, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Transparent, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 100er-Kabelbinder, 200-er-Kabelbinder, Außenverzahn-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Flachprofilkabelbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Kabelband, Klettband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 148,11*
€ 173,96*
10
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 179,29*
10
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 180,97*
1
€ 6,90*
ab € 163,39*
€ 239,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 173,96*
€ 207,0124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 169,68*
€ 201,9192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,11*
€ 176,2509
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.739,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.