Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 104mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CBR1M-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR1M-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CBR1M-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 104mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25,4mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10315*
€ 0,12805*
11 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1018*
€ 0,1281*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10414*
€ 0,12934*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,171*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 55,88*
€ 80,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.