Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CBR1M-M. CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1000282
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1M-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Kabelbündeldurchmesser, max.: 25 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderlänge: 104 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinder: Miniature
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, CBR1M-M., 1000282, 100-0282
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 56,55*
    € 80,98*
    10
    Frei Haus
    ab € 94,88*
    € 112,67*
    10
    Frei Haus
    ab € 95,82*
    € 113,74*
    13 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 98,35*
    € 116,55*
    1
    € 6,90*
    ab € 112,49*
    € 169,64*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 80,98*
    € 96,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 77,85*
    € 92,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 73,97*
    € 88,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 70,27*
    € 83,62
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 68,54*
    € 81,56
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 66,79*
    € 79,48
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 56,55*
    € 67,29
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05655* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.