Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 203,2mm; W: 6,4mm; Polyamid; 378N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR2HS-D0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR2HS-D0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CBR2HS-D0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2HS-D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 203,2mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 6,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 378N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 319,15*
€ 387,71*
2
Frei Haus
ab € 322,66*
€ 391,60*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 348,13*
€ 421,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 366,19*
€ 525,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,98*
€ 625,9162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,78*
€ 620,9182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 449,13*
€ 534,4647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,17*
€ 459,5423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,19*
€ 435,7661
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,73238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.