Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw wetterbest. CBR2HS-D0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR2HS-D0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR2HS-D0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S74983841141
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2HS-D0
EAN/GTIN:
     0074983841141
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Breite des Bandes 6,4mm, Bandlänge 203mm, Banddicke 1,4mm, Max. Bündeldurchmesser 51mm, Min. Haltekraft 378N, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 349,14*
€ 425,28*
2
Frei Haus
ab € 364,67*
€ 436,61*
2
Frei Haus
ab € 369,16*
€ 441,02*
1
€ 6,90*
ab € 366,76*
€ 529,93*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 425,28*
€ 506,0832
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 418,95*
€ 498,5505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,67*
€ 476,7973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,98*
€ 459,3162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,14*
€ 415,4766
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,69828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 850,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.