Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 185,4mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBR2M-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 185,4mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 154,18*
€ 187,43*
5
Frei Haus
ab € 161,04*
€ 189,20*
5
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 191,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 169,15*
€ 247,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,66*
€ 294,7154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,05*
€ 290,4195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,62*
€ 260,1578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,03*
€ 227,3257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,15*
€ 201,2885
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.