Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder natur CBR2M-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder natur CBR2M-M
Artikel-Nr.:
     3517A-65920092
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2M-M
EAN/GTIN:
     0074983839162
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder natur CBR2M-M

Flachprofilkopf verhindert Verhaken und reduziert Gesamtbündelgröße, Vollständig abgerundete Kanten an Kopf und Band, dadurch kommt Kabelisolierung nicht mit scharfen Kanten in Berührung, Paralleleingang ermöglicht Einführung wie bei einem Gürtel (180«M,4[Degree]»-Eingang), Erhältlich in fünf verschiedenen Kabelbinderbreiten, inkl. der neuen Größe Heavy-Standard, Zwei Materialien zur Auswahl: Natürliches Nylon 6.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
183 mm
Banddicke:
1,1 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,1622*
€ 0,1953*
Lager 3517
5000
Frei Haus
ab € 0,1699*
€ 0,1999*
5000
Frei Haus
ab € 0,17152*
€ 0,20152*
1000
€ 6,90*
ab € 0,177*
€ 0,251*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 999,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.