Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 193mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit CBR2S-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz 1000 Stück(e)
Panduit CBR2S-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-CBR2S-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 193mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 283,32*
€ 409,73*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,22*
€ 486,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,73*
€ 487,5787
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 407,56*
€ 484,9964
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 357,89*
€ 425,8891
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 314,46*
€ 374,2074
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 283,32*
€ 337,1508
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,28332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.