Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 274,3mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR3S-M0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR3S-M0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CBR3S-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR3S-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 274,3mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76,2mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 663,79*
€ 782,77*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 652,33*
€ 783,33*
Frei Haus
ab € 668,27*
€ 790,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 698,13*
€ 969,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 969,76*
€ 1.154,0144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 939,53*
€ 1.118,0407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 823,75*
€ 980,2625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,66*
€ 875,4354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 698,13*
€ 830,7747
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,69813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.