Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw wetterbest. CBR3S-M0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR3S-M0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR3S-M0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65923846
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR3S-M0
EAN/GTIN:
     0074983834143
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder sw wetterbest. CBR3S-M0

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
274 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 633,78*
€ 760,34*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 626,17*
€ 760,91*
Frei Haus
ab € 643,41*
€ 767,56*
€ 6,90*
ab € 700,44*
€ 977,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 760,34*
€ 904,8046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 751,28*
€ 894,0232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 707,52*
€ 841,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 681,77*
€ 811,3063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 633,78*
€ 754,1982
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,63378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.