Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603KRX7R9101
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00516*
€ 0,00791*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,015*
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00607*
€ 0,06304*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0416*
€ 0,1073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06304*
€ 0,07502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02702*
€ 0,03215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02607*
€ 0,03102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01728*
€ 0,02056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01632*
€ 0,01942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01075*
€ 0,01279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C101K5RACTU
ab € 0,0253*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y101KXACW1BC
ab € 0,00877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.