Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CCP-MUSB2-AMBM-6 Herst.-Nr.: CCP-MUSB2-AMBM-6 EAN/GTIN: 8716309051224 |
| |
|
| | |
| Hersteller: GEMBIRD Kontaktbeschichtung: vergoldet Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 1,8m Einheitspreis: Nein Verbindungskabel-Typ: USB - USB Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker Ausführung: USB 2.0 Herstellerserie: Cablexpert Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | GEMBIRD: | GEMBIRD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,37* | € 1,49* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,95* | € 1,51* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,40* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|