Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; SMD; SO16; 2÷6VDC; HC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; SMD; SO16; 2÷6VDC; HC; Tube
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; SMD; SO16; 2÷6VDC; HC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HC4052M
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4052M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Frequenz: 165...185MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.