Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; SMD; TSSOP16; 2÷6VDC; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; SMD; TSSOP16; 2÷6VDC; HC
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; SMD; TSSOP16; 2÷6VDC; HC
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HC4052PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4052PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Multiplexer
Montage: SMD
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Verpackungs-Art: Tube
Gehäuse: TSSOP16
Frequenz: 165...185MHz
Familie: HC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.