Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; SMD; TSSOP16; 2÷6VDC; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, 3, 5 V- einzeln, ±3V- bipolar
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HC4052PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4052PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Betriebstemperatur: -55...125°C
Familie: HC
Montage: SMD
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Gehäuse: TSSOP16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,125*
€ 0,199*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,63*
2 Tage
1420
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,821*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC4052ADTR2G
ab € 0,169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.