Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; 3,7kHz; 7mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CEP-1123
Hersteller:
     Same Sky
Herst.-Nr.:
     CEP-1123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: Same Sky
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,75mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 3...28V DC
Durchmesser: 23,5mm
Äußere Abmessungen: Ø23,5x10mm
Höhe: 10mm
Betriebsstrom: 7mA
Resonanzfrequenz: 3,7kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 74dB
Beleuchtung: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.