Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X7S; ±20%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CGA3E3X7S1A225MAB
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E3X7S1A225M080AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7S
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,08*
€ 205,9652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,48*
€ 199,3012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,52*
€ 198,1588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,76*
€ 182,9744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,80*
€ 168,742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.