Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 1.4; HDMI Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; HDMI 1.4; HDMI Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 2m
Adapter; HDMI 1.4; HDMI Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-CGUBH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CGUBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al Folie
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: HDMI 1.4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.