Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Displayport Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 1m; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CGYBF Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBF Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBF Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBF Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBF Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBF Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CGYBF
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CGYBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Hersteller: VENTION
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel;4K, 3D kompatibel;8K, UHD 4320p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.