Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDCP,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; HDCP,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz
Kabel; HDCP,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CH0101
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Kunststoff
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Ausführung: High Speed + Ethernet;HDMI 2.0;HDCP
Bedienung: 4K;UHD 2160p;ARC;HDR;3D;Dolby-True HD;DTS-HD;HDMI CEC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,64*
€ 2,57*
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,58*
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 3,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 4,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0100
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CH0102
ab € 1,97*
Sonstiges
LogiLink
CH0103
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.