Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 200W; UEing: 10÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 16,7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 200W; UEing: 10÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 16,7A
Wandler: DC/DC; 200W; UEing: 10÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 16,7A
Artikel-Nr.:
     2805-CHB200W-24S12
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CHB200W-24S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 0,2kW
Äußere Abmessungen: 57,9x61x13,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 16,7A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 10...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Frequenzwechsel: 250kHz
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: CHB200W-110S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 36 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 108 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.