Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 350W; UEing: 36÷75V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 70A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CHB350-48S3V3
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CHB350-48S3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 350W
Äußere Abmessungen: 57,9x61x13,2mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 70A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 36...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89%
Frequenzwechsel: 300kHz
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: CHB350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.770,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 125,699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.015,32*
€ 4.778,2308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.981,7401*
€ 4.738,27072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.845,8902*
€ 4.576,60934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.783,2901*
€ 4.502,11522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.770,97*
€ 4.487,4543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.