Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 320mm; für Kupfer- und Aluminiumkabeln; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; 320mm; für Kupfer- und Aluminiumkabeln; Stahl
Kabelschere; 320mm; für Kupfer- und Aluminiumkabeln; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-CK-3678
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Hersteller: C.K
Material: Stahl
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeuganwendung: für Kupfer- und Aluminiumkabeln
Länge des Werkzeugs: 320mm
Leitungsaußendurchmesser: 52mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø52mm max;mit Stahldraht verstärkte Kabel mit einem Durchmesser von 36 mm
Zangen/Messer Eigenschaften: geschmiedet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 205,07*
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 205,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 188,76*
€ 228,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 194,86*
€ 233,81*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,32*
€ 274,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.