Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Sechskant; HEX 4mm; L. ges: 70mm; Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Sechskant; HEX 4mm; L. ges: 70mm; Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüssel; Sechskant; HEX 4mm; L. ges: 70mm; Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-CK-441104
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4411 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hersteller: C.K
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 70mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Sechskant
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: HEX 4mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,90*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,91*
1 Tag
48
1
€ 14,99*
ab € 0,764*
€ 1,338*
3
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
DT000214
ab € 0,267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.