Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Inspektionsspiegel; mit Teleskoparm; Ø55mm; 175g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-CK-5914
Hersteller:
C.K Tools
Herst.-Nr.:
T5914 55
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Hersteller:
C.K
Werkzeug-Typ:
Inspektionsspiegel
Gewicht netto:
175g
Ausführung:
mit Teleskoparm
Armlänge:
250...780mm
Linsengröße:
Ø55mm
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge:
die Feststellung mit zwei Gelenken ermöglicht eine Fixierung des Spiegels in beliebiger Position;der entsprechend große Spiegel ermöglicht ein großes und gutes Sichtfeld
... >
Werkzeuge
>
Inspektionswerkzeuge
>
Inspektionswerkzeuge sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Teleskop Inspektionsspiegel
,
Teleskop-Suchspiegel
,
Teleskopspiegel
,
Teleskopsuchspiegel
,
biegsamer Werkstattspiegel
,
Beobachtungsspiegel
,
Kontrollspiegel
,
Panoramaspiegel
,
Überwachungsspiegel
,
teleskopspiegel 250-780mm
,
biegsamer werkstattspiegel
,
inspektionsspiegel 55mm
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,39*
€ 15,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 15,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 18,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 19,22*
Lager 139
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 12,90*
€ 19,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ideal-tek Faseroptikreiniger, Stift, 112 x 22 x 17mm
Idealtek
NLP-1
ab € 7,91*
Zubehör
ideal-tek Faseroptikreiniger, Stift, 40 x 17 x 17mm
Idealtek
NDK-H
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen