Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57665
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5013969051216
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
780 mm
Besonderheiten:
ausziehbar
Spiegel-Durchmesser:
55 mm
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,39*
€ 15,10*
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 15,11*
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 18,48*
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 19,22*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 12,90*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 7,91*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.