Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 12; HD Classic; L.Klingen: 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 12; HD Classic; L.Klingen: 250mm
Schraubendreher; flach; SL 12; HD Classic; L.Klingen: 250mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4810-12
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 430mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 250mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: HD Classic
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 12
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,36*
€ 20,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 20,44*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,33*
€ 30,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.