| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T48345-2 Herst.-Nr.: T48345-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Max. Betriebsspannung: 1kV AC Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2012 Gesamtlänge: 106mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert Material der Spitze: Stahl Länge der Spitze: 46mm Werkzeuganwendung: für Elektriker Einheitspreis: Nein Herstellerserie: STUBBY #Werbeaktionen: maintenance_202308 Ausführung der Lötspitze: MOD Bit-Größe: 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,04* | € 10,32* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,71* | € 10,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,78* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|