Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Präzision; Phillips,flach; ESD; 7Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Präzision; Phillips,flach; ESD; 7Stk.
Set: Schraubendreher; Präzision; Phillips,flach; ESD; 7Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4883XESD
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4883XESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: C.K
Entspricht Norm: DIN EN 61340-2
Schraubendreher-Art: Präzision
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH1;PH0;SL 4;SL 3;SL 2,5
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 33,43*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,70*
€ 33,44*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,14*
€ 33,64*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,19*
€ 37,37*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 38,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,37*
€ 44,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,48*
€ 43,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.