Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; MOD; 2; L.Klingen: 100mm; L. ges: 207mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; MOD; 2; L.Klingen: 100mm; L. ges: 207mm
Schraubendreher; isoliert; MOD; 2; L.Klingen: 100mm; L. ges: 207mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49145-2
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49145-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 207mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: MOD
Bit-Größe: 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,77*
€ 8,95*
ab € 7,40*
€ 10,87*
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,19*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.