Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 18G1,5mm2; PVC; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 18G1,5mm2; PVC; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 18G1,5mm2; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810-18G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026156
EAN/GTIN:
     4044773044935
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 15,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 18G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,34126*
€ 9,10126*
€ 65,00*
ab € 6,52*
€ 9,33*
3 Tage
42
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 16,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 17,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,09*
€ 20,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,91*
€ 20,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,16*
€ 19,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,21*
€ 14,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,65*
€ 11,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.